画像準備中

台はかり

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76350524 品番 D24PE30FRJP
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

塗装ステンレススチール製の時計皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。
LEDディスプレイ採用で暗い環境下でも表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。
ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備。どこでもすぐに使用可能です。

最小表示(g)5 計量皿寸法(mm)300×350 繰返し性5g 直線性±5g 防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65 安定時間(秒)1 測定項目計量、個数、累積 材質計量部:塗装スチールフレーム・SUS430ステンレス、計量皿/表示部用ポール:塗装スチール、表示部T24PE:ABSプラスチック 電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備) バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電) 質量(kg)11 種類台はかり ひょう量(kg)30 表示形式デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×462×740 ディスプレイLED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする