TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 環境測定(自然環境/安全環境)
TGK(東京硝子器械)の 気象計器
TGK(東京硝子器械)の 気圧計
アネロイド気圧計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76350944
品番
SBR121
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥33,990
販売価格(税別)
¥
30,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最小目盛
1hPa
本体寸法(mm)
Φ135×45
材質
枠:金属
測定範囲(hPa)
905〜1055
温度測定範囲(℃)
-30〜50
質量(g)
350
径(Φmm)
112(目盛盤)
精度
±2hPa(気圧)、±2℃(温度)