画像準備中

セーフティグラス YX-600

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76351985 品番YX-600
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,925
販売価格(税別)
1,750

フィッティング&機能性を重視したセーフティグラスです。
顔とフレームとの隙間を埋めるガスケットパーツ。
ズレにくいバックル付きヘッドバンド(取り外し可能)。

質量(g)46 紫外線カット99.9%カット 規格ANSI Z87+適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×164×46 材質(フレーム)ポリカーボネート、PVC 材質(レンズ)ポリカーボネート(くもり止め)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする