画像準備中

レーザ用遮光保護メガネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色ブルー 適合レーザーの種類- 注文コード76352335 品番YL-780 DYE LT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,500
この商品はレンズ色・形式・適合レーザーの種類など20種類から選べます 他の種類を見る
波長(nm)591〜598595 光学濃度(OD)5<7< 可視光線透過率(%)ブルー/18 適合レーザーの種類- タイプオーバーグラス レンズ色ブルー 呼称フィルタ:DYE

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76352335 YL-780 DYE LT 67314705 1040780051 遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ 山本光学 遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ 山本光学 1個 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする