画像準備中

レーザ用遮光保護メガネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色クリア 適合レーザーの種類- 注文コード76352369 品番YL-780 CO2C LT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,500
この商品はレンズ色・形式・適合レーザーの種類など20種類から選べます 他の種類を見る
波長(nm)10600 光学濃度(OD)6< 可視光線透過率(%)クリア―/85 適合レーザーの種類- タイプオーバーグラス レンズ色クリア 呼称フィルタ:CO2C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする