TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の メガネ・ゴーグル・防災面
TGK(東京硝子器械)の レーザ光吸収メガネ
レーザ用遮光保護メガネ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
アンバー
形式
YL-780C LT
注文コード
76352378
品番
CE YL-780 CYAG LT
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,390
販売価格(税別)
¥
34,900
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色・形式・適合レーザーの種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
波長(nm)
266〜355532940〜1070
光学濃度(OD)
8<8<6
可視光線透過率(%)
アンバー/23
形式
YL-780C LT
使用可能なレーザの種類
-
タイプ
オーバーグラス
レンズ色
アンバー
呼称
フィルタ:CYAG