TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の メガネ・ゴーグル・防災面
TGK(東京硝子器械)の レーザ光吸収メガネ
レーザ用遮光保護メガネ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
クリア
形式
YL-780M LT
適合レーザーの種類
-
注文コード
76352387
品番
YL-780 MBLD LT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
レンズ色・形式・適合レーザーの種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
波長(nm)
405
光学濃度(OD)
3
可視光線透過率(%)
クリア/88
適合レーザーの種類
-
形式
YL-780M LT
タイプ
オーバーグラス
レンズ色
クリア
呼称
フィルタ:MBLD
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76352387
YL-780 MBLD LT
67314809
1040780052
遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ
山本光学
1個
¥
26,980
税込
¥
29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)