画像準備中

レーザ用遮光保護メガネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色ブルー 形式YL-780M LT 適合レーザーの種類- 注文コード76352405 品番CE YL-780 MVLD LT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品はレンズ色・形式・適合レーザーの種類など20種類から選べます 他の種類を見る
波長(nm)660〜680 光学濃度(OD)2 可視光線透過率(%)ブルー/48 適合レーザーの種類- 形式YL-780M LT タイプオーバーグラス レンズ色ブルー 呼称フィルタ:M可視光半導体/MVLD

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76352405 CE YL-780 MVLD LT 67314793 1040780005 遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ 山本光学 遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ 山本光学 1個 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする