TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の メガネ・ゴーグル・防災面
TGK(東京硝子器械)の レーザ光吸収メガネ
レーザ用遮光保護メガネ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
オレンジ
適合レーザーの種類
-
注文コード
76352423
品番
CE YL-780 UVBG HT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,500
この商品は
レンズ色・形式・適合レーザーの種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
波長(nm)
193〜532
光学濃度(OD)
8
可視光線透過率(%)
オレンジ/44
適合レーザーの種類
-
タイプ
オーバーグラス
レンズ色
オレンジ
呼称
フィルタ:UVBG
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76352423
CE YL-780 UVBG HT
67314714
1040780100
遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ
山本光学
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました