TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の メガネ・ゴーグル・防災面
TGK(東京硝子器械)の レーザ光吸収メガネ
レーザ用遮光保護メガネ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
クリア
適合レーザーの種類
-
注文コード
76352466
品番
YL-780 CO2C HT
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,640
販売価格(税別)
¥
32,400
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色・形式・適合レーザーの種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
波長(nm)
10600
光学濃度(OD)
6<
可視光線透過率(%)
クリア―/85
適合レーザーの種類
-
タイプ
オーバーグラス
レンズ色
クリア
呼称
フィルタ:CO2C