TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の メガネ・ゴーグル・防災面
TGK(東京硝子器械)の レーザ光吸収メガネ
レーザ用遮光保護メガネ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
クリア
形式
YL-780M HT
適合レーザーの種類
-
注文コード
76352484
品番
YL-780 MBLD HT
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,590
販売価格(税別)
¥
26,900
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色・形式・適合レーザーの種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
波長(nm)
405
光学濃度(OD)
3
可視光線透過率(%)
クリア/88
適合レーザーの種類
-
形式
YL-780M HT
タイプ
オーバーグラス
レンズ色
クリア
呼称
フィルタ:MBLD