画像準備中

レーザシールドカーテン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76352563 品番YLC-3 1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

窓ガラスやのぞき窓など、表面が平滑な下地であれば、簡単に張付け可能。
自己粘着性のある素材の特性を生かし、水だけで簡単に貼れ、何度でも剥がすことができます。
軟質塩化ビニル素材のため、柔らかく、ハサミやカッターで簡単にカットできます。
平滑な表面であれば、変則サイズや曲面、多面体などさまざまなサイズにも遮光性を付与することが可能です。
YLC製品を重ね張りすることで、複数のレーザー光・波長に対応可能。
OD値アップや多波長域の遮光を実現します。

サイズ有効幅1m(厚み0.5mm)/最大長さ10m 材質軟質ポリ塩化ビニル 適合波長(nm)3.0(585〜810) 可視光線透過率(%)3 静電気帯電防止性能1.1×1013(JIS K-6911) 適合規格EN(CE) 厚さ(mm)0.5 グリーン(フィルター) 長さ(m)10(最大) 難燃性酸素指数25以上(JIS K-7201-A) 幅(m)1(有効)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする