TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の メガネ・ゴーグル・防災面
TGK(東京硝子器械)の シールド(防災面)
TGK(東京硝子器械)の かぶり型
Fine防災面 FG-51
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76352764
品番
FG-51
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥5,225
販売価格(税別)
¥
4,750
バスケットに入れる
液体飛散などから顔全体を保護します。
軽量で装着が簡単です。
球面タイプのシールドは下方向からの飛来物も防ぎます。
軽作業用、薬品液体などの取扱作業時に最適。
色
透明
本体質量(g)
144
シールド
アクリル球面タイプ(元板2.0mm厚)
仕様
●シールドサイズ(mm):205×H220、ベルクロ調整式フリーサイズヘッドギア
注意
※衝撃を受ける作業に使用しないでください。面体が破損し事故の原因となります。