TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の メガネ・ゴーグル・防災面
TGK(東京硝子器械)の 安全メガネ
TGK(東京硝子器械)の 1眼型 メガネ
Fine保護メガネ FG-02 中型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76352807
品番
FG-02
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,441
販売価格(税別)
¥
1,310
バスケットに入れる
定評のあるフィット感、耐衝撃性、お求めやすい価格設定です。
ポリカーボネートにハードコート済みで、キズがつきにくいだけでなく、耐薬品性能も高いレンズです。
レンズ幅(mm)
158
本体質量(g)
43
紫外線カット
99.9%カット
規格
JIS規格品
仕様
上部ひさし、クッションバー、サードシールド付き。度付きメガネ併用可
材質(レンズ)
ポリカーボネート・ハードコート