TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の チューブ/ホース類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース
PFAフレキチューブ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76353035
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,296
販売価格(税別)
¥
6,633
バスケットに入れる
外径(Φmm)
9
内径(Φmm)
8
肉厚(mm)
0.5
曲げ半径(mm)
R10
長さL(mm)
300
仕様
30mm両端ストレート加工
材質
PFA
色
透明