画像準備中

PFAフレキチューブ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76353096 品番 -
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥23,087
販売価格(税別)
20,988
外径(Φmm)10 内径(Φmm)8 肉厚(mm)1 曲げ半径(mm)R10 長さL(mm)1000 仕様30mm両端ストレート加工 材質PFA 透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする