画像準備中

PFAコイルチューブ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76353218 品番 -
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥84,942
販売価格(税別)
77,220

PFAは透明チューブで薬品の流れがよく確認でき、ガス配管チューブ等にも使用いただけます。
PFAコイルチューブは、実験装置の組立て時に長さが決まらない場合や、装置が固定から動く間のジョイント配管用に適しています。
表以外の寸法、巻数が別途に製作できます。

外径(Φmm)10 内径(Φmm)8 コイル外径(Φmm)約80 密着長さ(mm)250 チューブ長さ(mm)6 適合ジョイント10Φ用 耐圧(MPa)1以下 材質PFA 長さ(m)20 伸長(mm)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする