粉砕機 A10 basic

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード76354058品番0025002269
参考基準価格(税別)¥368,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

新デザインのバッチ式ミルA10ベーシックは、最大容量50mLまでの、様々なサンプル(高硬度、脆い、繊維質)の粉砕に最適な機種。
高品質ステンレス製チャンバーで取り外しができ、清掃も簡単。
含水、オイルを含むサンプルも、凍結粉砕(ドライアイス)することが可能。
粉砕チャンバーはホースアダプタから水を通して冷却可能。

仕様●回転数範囲:25000rpm、定格モータ入力/出力(W):300/240有効容量(mL):50使用サイクル(ON/OFF)(min):5/10過負荷保護:有負荷なしでの円周速度(m/s):73試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ(mm):6粉砕チャンバーの材質:ステンレス(SUS316L)寸法(W×D×Hmm):130×145×250重量(Kg):2.9許容周囲温度:5~40許容周囲湿度:80%RH保護クラス:IP21商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする