ホットスターラー C-MAG HS4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76354076 品番0003581027
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

天板設定温度はデジタル表示です。
天板が550℃以上になると自動で電源が切れる安全設計です。
マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。
セラミック天板採用により耐薬品性に優れます。
やけど防止のためのHot Topインジケーター表示。

最高処理量5(対H2O) プレート寸法(mm)100×100 温度範囲(℃)50〜500 仕様●回転数範囲:100〜1500rpm、外形寸法(mm):150×260×105Hプレート寸法(mm):100×100重量(kg):3電源:AC100V 50/60Hz 2.7A定格モータ入力/出力(W):15/1.5加熱出力(W):250回転数表示:目盛撹拌子最大寸法(L×Φmm):30×8安全限界温度設定範囲(℃):550(固定)プレート材質:セラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする