画像準備中

シャフトジェネレーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 76354128 品番 0001024200
参考基準価格(税別)¥288,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
処理量(mL)1〜50 シャフト径(Φmm)8 ローター径(Φmm)6.1 仕様●ジェネレーター外径(Φmm):8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする