曜日別特売
50X350-98BN10- シリコンラバーヒーター 菱有工業 76354313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンラバーヒーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(mm)350
幅(mm)50
内容量1枚注文コード76354313品番50X350-98BN10-
参考基準価格(税別)¥8,440販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

複合材で構成されているので、絶縁および耐熱性にすぐれています。
薄く、柔軟性があるので被加熱面への取り付け加工が容易です。

幅(mm)50長さ(mm)350厚さ(mm)標準1.6(電源入力部:約5程度)電源(V)AC100定格消費電力(W)100以下±15%/100以上±10%(許容)耐熱温度(℃)180以下リード線長さ(mm)300シース外径(Φmm)2.4耐電圧(V/min)AC1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする