※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
菱有工業
シリコンラバーヒーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(mm)
300
100
150
200
250
300
350
400
450
500
50
幅(mm)
100
50
100
150
200
250
300
全59種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76354408
品番
100X300-98MN10-
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
複合材で構成されているので、絶縁および耐熱性にすぐれています。
薄く、柔軟性があるので被加熱面への取り付け加工が容易です。
幅(mm)
100
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
標準1.6(電源入力部:約5程度)
電源(V)
AC100
定格消費電力(W)
100以下±15%/100以上±10%(許容)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐熱温度(℃)
180以下
リード線長さ(mm)
300
発熱密度(W/cm
2
)
0.55(使用条件により異なります)
耐電圧(V/min)
AC1000