TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 指サック
TGK(東京硝子器械)の 静電・制電・導電タイプ 指サック
静電防止指サック NBR 500個
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
76354986
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。
ノンパウダータイプ。
サイズ
S
直径(Φmm)
14.2
材質
ニトリル
厚さ(mm)
0.14±0.02
長さ(mm)
48±3
表面抵抗値(Ωcm)
5×10
10
〜10
11
入数(枚)
500
機能
静電気防止、耐油性、高強度
粉有無
無