TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 指サック
TGK(東京硝子器械)の 静電・制電・導電タイプ 指サック
静電防止指サック NBR 500個
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
サイズ
M
注文コード
76354995
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。
ノンパウダータイプ。
サイズ
M
直径(Φmm)
16.2
材質
ニトリル
厚さ(mm)
0.14±0.02
長さ(mm)
48±3
表面抵抗値(Ωcm)
5×10
10
〜10
11
入数(枚)
500
機能
静電気防止、耐油性、高強度
粉有無
無
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76354995
-
07274434
973-23-91-03
静電防止指サック
TGK(東京硝子器械)
1箱(500個)
¥
3,590
税込
¥
3,949
注文コードが変更になりました