画像準備中

静電防止指サック NBR 500個

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 76355013 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。
ノンパウダータイプ。

サイズXL 直径(Φmm)19.2 材質ニトリル 厚さ(mm)0.14±0.02 長さ(mm)48±3 表面抵抗値(Ωcm)5×1010〜1011 入数(枚)500 機能静電気防止、耐油性、高強度 粉有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする