TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 指サック
TGK(東京硝子器械)の 一般 指サック
NRワークコット(切) 1000本
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
76355029
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
天然ゴム製ストレート、口元カットタイプです。
やわらかく、口元がカットされているので長時間の作業でも疲れません。
フィット性、グリップ性良好でノンパウダー、表面塩素処理なし。
タイプ
切指タイプ
サイズ
S
内径(Φmm)
15
長さ(mm)
65
厚さ(mm)
0.1
入数(枚)
1000