TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用手袋
TGK(東京硝子器械)の 天然ゴム クリーンルーム用手袋
FTノンスリップラテックス手袋 100枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76355248
品番
FT912-M
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
左右兼用の手袋の表面にディンプル加工を施し、スリップを防ぎました。
サイズ
M
適合
パウダーフリー、左右兼用
材質
天然ゴムラテックス
厚さ(mm)
0.20±0.04(指先)、0.18±0.04(掌部)
入数(枚)
100
全長(cm)
24