画像準備中

制電指サック 天然ゴム ピンク 500個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) サイズL 注文コード76355363 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

指先までフィットしやすい極薄タイプで細やかな作業に適しています。
体内から放電する静電気をカットしますので、電子機器などに。

サイズL ピンク 内径(Φmm)19±0.5 長さ(mm)70 厚さ(mm)0.10 材質天然ゴム(NR) 入数(枚)500 機能静電気防止

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76355363 - 37093953 BSC-ASFCP-L 制電指サック ブラストン 制電指サック ブラストン 1袋(500個) 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする