画像準備中

制電指サック 天然ゴム イエロー 500個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 76355406 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

指先までフィットしやすい極薄タイプで細やかな作業に適しています。
体内から放電する静電気をカットしますので、電子機器などに。

サイズL イエロー 内径(Φmm)19±0.5 長さ(mm)70 厚さ(mm)0.10 材質天然ゴム(NR) 入数(枚)500 機能静電気防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする