画像準備中

ウォーターバス

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76356474 品番 7281-02 PURA10
参考基準価格(税別)¥266,000 販売価格(税込) ¥291,500
販売価格(税別)
265,000

水槽内は使い易いフルフラットデザインです。
操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイ。全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。
温度分布が極めて均一です。
循環ポンプを持たない自然対流方式での槽内液温均一制御は、液面の波立ちが少なく、試験管等の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。
累積使用時間タイマー、ビルトイン排水用栓(PURA4除く)、透明槽蓋、試験管ラック、豊富な周辺機器が充実しています。

使用温度範囲(℃)18〜99.9 精度(℃)±0.15 槽容量(L)1.4〜9.5 仕様試験管収納ラック:2 容量(L)1.4〜9.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×350×220 ヒーター容量(kW)100V:0.9/230V:1.2 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×270×140
注意
※試験管等は含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする