TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 洗浄瓶/プッシュボトル
TGK(東京硝子器械)の 洗浄びん
カラー洗浄びん 500mL LDPE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76357314
品番
132708
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
薬品識別を容易にします。
色
青
容量(mL)
500
高さ(mm)
235
材質(本体)
LDPE
胴径(Φmm)
73.5