TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 収納・設備・保管・運搬用品
TGK(東京硝子器械)の 作業台/実験台
TGK(東京硝子器械)の ステンレス作業台
作業台 SUS 三方枠
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76358014
品番
7262-08 HTSA-450
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(mm)
450×600×800
本体質量(kg)
8
仕様
天板:平天板、枠形状:三方枠(取付け位置上下変更可能)、アジャスター調整:+30
材質
ステンレス(SUS430)、アジャスター/ナイロン樹脂
均等耐荷重(kg)
240