画像準備中

作業台 SUS 三方枠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76358039 品番7262-10 HTSA-750
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
本体寸法(mm)750×600×800 本体質量(kg)11 仕様天板:平天板、枠形状:三方枠(取付け位置上下変更可能)、アジャスター調整:+30 材質ステンレス(SUS430)、アジャスター/ナイロン樹脂 均等耐荷重(kg)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする