TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 分溜・分離・抽出・ろ過
TGK(東京硝子器械)の ろ過器/ブフナロート
TGK(東京硝子器械)の ブフナロート
ブフナーロート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ろ紙Φ(mm)
55
注文コード
76358626
品番
BF-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
適合ろ紙Φ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
磁製ブフナーロート です。
容量(mL)
80
内径(Φmm)
62
全高(mm)
120
適合ろ紙Φ(mm)
55
材質
磁器