TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 収納・設備・保管・運搬用品
TGK(東京硝子器械)の 作業台/実験台
TGK(東京硝子器械)の ステンレス作業台
作業台
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76358775
品番
7249-04 LKT-900
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト固定式で、スノコの取り付け位置の調整が可能です。
本体寸法(mm)
900×450×800
本体質量(kg)
9.5
材質
ステンレス(SUS430)
仕様
レベル調整アジャスター:+30mm、グリーン購入法適合品(再生樹脂10%以上)
均等耐荷重(kg)
240