画像準備中

ステンレスワゴン 3段

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76359274 品番 7238-01 WG3-600K
参考基準価格(税別)¥60,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し、用途に合わせて切断し、簡単に全高調整ができます。

タイプ引出しなしタイプ 本体寸法(mm)600×450×800 本体質量(kg)17 材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し取手/ABS樹脂 高さ(mm)800 奥行(mm)450 間口(mm)600 段数3段 ハンドル径(Φmm)19 最大積載量(kg)100 天板耐荷重(kg)60/段 キャスター径(Φmm)自在式75(2個)、自在式(ストッパー付)75(2個) 棚板耐荷重(kg)40/段 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)※こぼれ止め高さ:34mm 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265〜430×310〜380×80 棚板調整ピッチ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする