画像準備中

スライドガラス 100枚

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 仕様●縁磨:90度 注文コード76359353 品番1119-01 0303-0005
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)25×75 材質ソーダガラス 厚さ(mm)1 仕様●縁磨:90度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする