TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 顕微鏡周辺用品
TGK(東京硝子器械)の スライドグラス
スライドガラス 100枚
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
仕様
●縁磨:45度
注文コード
76359369
品番
1119-02 0302-0005
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
25×75
材質
ソーダガラス
厚さ(mm)
1
仕様
●縁磨:45度