画像準備中

PFA細口ビットボトル

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可 102日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)100 仕様●高さ×内径×胴型(mm):104×16×45 注文コード76359396 品番7049-02
参考基準価格(税別)¥6,540 販売価格(税込) ¥7,183
販売価格(税別)
6,530
この商品は容量・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。
半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。
洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。
温度範囲は -200〜+260℃までの耐久性があります。
中栓なしでも漏れにくいです。

仕様●高さ×内径×胴型(mm):104×16×45 材質PFA 容量(mL)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする