※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

燃焼ボード 12個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 76359606 品番 J114
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390
長さ(mm)95 幅(mm)15 全高(mm)10 仕様最高使用温度:約1150℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする