TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット/ピペッター/スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット
ディスポピペット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
容量(mL)
10
注文コード
76360166
品番
1221-04 KJ9100
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高品質ポリスチレン(GPPS)
容量(mL)
10
目盛
0.1
全長(mm)
約340
最大径(Φmm)
約10.0
精度
±2%
滅菌
ガンマ線滅菌済み
規格
パイロジェンフリー、DNaseフリー、RNaseフリー