TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット/ピペッター/スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット
ディスポピペット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
容量(mL)
50
注文コード
76360175
品番
1221-06 KJ9500
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高品質ポリスチレン(GPPS)
容量(mL)
50
目盛
0.5
全長(mm)
約350
最大径(Φmm)
約18.1
精度
±2%
滅菌
ガンマ線滅菌済み
規格
パイロジェンフリー、DNaseフリー、RNaseフリー