画像準備中

ボトルトップディスペンサsimplex2

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可 102日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76360288 品番 1002-12 1621504
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥61,490
販売価格(税別)
55,900

改良波形レール採用により、容量設定ボタン(Volume selector)による容量設定がより早くできるようになりました。
排出バルブに安全ボールが付きました。排出チューブが接続されていない場合はボールが閉まり、分注されません。
全てのサイズのディスペンサーの取付口がGL45に統一されました。

容量(mL)0.5-5.0 最小目盛(mL)0.1 精度0.5% 係数変動係数:0.1% 適合アダプタGL25,GL28,GL32,GL38,S40 材質液絡部:ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、FEP、ETFE、PFA、PTFE、プラチナイリジウム キャップ:PP 温度範囲(℃)+15〜+40 粘度max 500mm2/s オートクレーブの可否 仕様●付属インテイクチューブ(mm):125-240●蒸気圧力:max 600bar●濃度:max 2.2g/cm3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする