TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 鋼製小物
TGK(東京硝子器械)の 医療用ピンセット
プラスチックピンセット デルリン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76360525
品番
100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
デルリン
全長(mm)
110
先端幅(mm)
3.1・2.9
先端寸法(mm)
13
先端厚さ(mm)
0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76360525
100
03031795
#100 デルリン
プラスチックピンセット
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
1,980
税込
¥
2,178
注文コードが変更になりました