TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 鋼製小物
TGK(東京硝子器械)の 医療用ピンセット
プラスチックピンセット デルリン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76360534
品番
03
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,178
販売価格(税別)
¥
1,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
デルリン
全長(mm)
110
先端幅(mm)
6.5・6.6
TGK品番
990-25-25-33
先端寸法(mm)
11.9
先端厚さ(mm)
0.5