TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 鋼製小物
TGK(東京硝子器械)の 医療用ピンセット
超精密ピンセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
約120
注文コード
76360568
品番
DU-2A DUMOXEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
約120
材質
デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)非磁性、耐酸性
タイプ
デュモクセル 先端フラットタイプ
耐熱温度(℃)
350
硬度
36RC
先端寸法(mm)
36
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76360568
DU-2A DUMOXEL
03030431
DU-2A
超精密ピンセット デュモクセル
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
7,514
税込
¥
8,265
注文コードが変更になりました