画像準備中

超精密ピンセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)115 注文コード76360577 品番DU-5A DUMOXEL
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,583
販売価格(税別)
8,712
この商品は全長など9種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)115 材質デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)非磁性、耐酸性 タイプデュモクセル 約20°角度をつけたタイプ 耐熱温度(℃)350 硬度36RC TGK品番990-25-22-05 先端寸法(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする