画像準備中

超精密ピンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)140 注文コード76360595 品番DU-SS DUMOXEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は全長など9種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)140 材質デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)非磁性、耐酸性 タイプデュモクセル 細かく長い刃先 耐熱温度(℃)350 硬度36RC 先端寸法(mm)49

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76360595 DU-SS DUMOXEL 03030483 DU-SS 超精密ピンセット デュモクセル TGK(東京硝子器械) 超精密ピンセット デュモクセル TGK(東京硝子器械) 1個 7,841 税込8,625 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする