画像準備中

オートクレーバブルピペッター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76361225 品番 NT-A2
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥37,950
販売価格(税別)
34,500

オートグレーバブル型は本体ごとオートグレーブ可能。丸ごと滅菌処理でいつでも清潔・安心。

容器0.2、2μL 正確度0.2μL:≦±15.0%2μL:≦±2.5% 精密度(%/μL≦)0.2μL:≦±8.0%2μL:≦±1.0% 適合チップ204/207/201 容量(μL)0.2〜2 最小目盛(μL)0.001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする