オートクレーバブルピペッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76361234 品番 NT-A10
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥37,950
販売価格(税別)
34,500

オートグレーバブル型は本体ごとオートグレーブ可能。丸ごと滅菌処理でいつでも清潔・安心。

容器1、10μL 正確度1μL:≦±5.0%10μL:≦±1.0% 精密度(%/μL≦)1μL:≦±2.5%10μL:≦±0.5% 適合チップ207/204/201 容量(μL)1〜10 最小目盛(μL)0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする